CEMBRE - Tarjeta MG-PLC 71050-HF 17,5x103,5mm verde siemen
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
71050-HF
Ref.Sonepar
843626
EAN
8499212248928
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
103.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
17.5 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


