CEMBRE - Tenaza corte TR160-KV 160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud - 160 mm
Anchura de la cabeza - 19 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TR160-KV
Ref.Sonepar
318522
EAN
8016692771144
Forma:
Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud:
160 mm
Anchura de la cabeza:
19 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


