CEMBRE - Tenaza corte TR200-KV 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud - 200 mm
Anchura de la cabeza - 30 mm
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TR200-KV
Ref.Sonepar
318523
EAN
8016692771175
Forma:
Punta de corte en diagonal eléctrica
Longitud:
200 mm
Anchura de la cabeza:
30 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


