Fin de vida

CEMBRE - TERM.BIMET.ASE16-M10 SECC.16MM2

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TERM.BIMET.ASE16-M10 SECC.16MM2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 10

  • Material - Aluminio

  • Sección transversal nominal estándar - 16 mm²

  • Número de orificios de fijación - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ASE16-M10

Ref.Sonepar

377387

EAN

8499011812337

Forma de sección transversal:

Redondo

Dimensión del perno, métrica (M..):

10

Material:

Aluminio

Sección transversal nominal estándar:

16 mm²

Número de orificios de fijación:

1

Color:

Otros

Material de conexión eléctrica. Terminales. Terminal bimetálico aluminio estañado sección 16mmA² diámetro 10mm

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE