CEMBRE - TERMINAL AL TAE 25 M8,5

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TERMINAL AL TAE 25    M8,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

  • Material - Aluminio

  • Sección transversal nominal estándar - 35 mm²

  • Número de orificios de fijación - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TAE-35

Ref.Sonepar

460137

EAN

8499091933656

Forma de sección transversal:

Redondo

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Material:

Aluminio

Sección transversal nominal estándar:

35 mm²

Número de orificios de fijación:

1

Color:

Otros

Terminal TAE-35 aluminio estañado baja tensión 35mm². Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminales

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE