CEMBRE - Terminal aluminio AA120-M12 sección 120mm² borne diámetro 13,2mm - AA120-M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 120...120 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 120...120 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA120-M12
Ref.Sonepar
90690
EAN
8016692026022
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
120...120 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
120...120 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
120 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
La terminales de la serie AA-M estan hechos de aluminio EN AW-1050A según la norma UNI EN 573-3 cuya pureza es igual ó superior de 99,5%. Están diseñados para aceptar una variedad de formas conductores, especialmente aquellos de estructura compacta. Los conductores no circulares pueden requerir una especial preparación antes de ser introducidos en el terminal. La parte de conexión está rellena de grasa especial para evitar la posible oxidación del aluminio.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


