CEMBRE - Terminal aluminio AA120-M14 sección 120mm² borne diámetro 15mm - AA120-M14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 120...120 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 120...120 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 14
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA120-M14
Ref.Sonepar
377024
EAN
8016692026060
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
120...120 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
120...120 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
14
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
120 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo


