CEMBRE - Terminal aluminio AA16-M8 sección 16mm² borne diámetro 8,4mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 16...16 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 16...16 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA16-M8
Ref.Sonepar
90704
EAN
8016692025803
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
16...16 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
16...16 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
16 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


