CEMBRE - Terminal aluminio AA25-M8 sección 25mm² borne diámetro 8,4mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 25...25 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 25...25 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA25-M8
Ref.Sonepar
90705
EAN
8016692025827
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
25...25 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
25...25 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
sí
Sección transversal nominal estándar:
25 mm²
Sellado longitudinal:
sí
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


