CEMBRE - Terminal aluminio AA300-M16 sección 300mm² borne diámetro 17mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 300...300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 300...300 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 16
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA300-M16
Ref.Sonepar
734678
EAN
8016692776309
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
300...300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
300...300 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
16
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
300 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


