CEMBRE - Terminal aluminio AA35-M10 sección 35mm² borne diámetro 10,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 35...35 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 10
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA35-M10
Ref.Sonepar
90706
EAN
8016692025865
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
35...35 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
10
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
35 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


