CEMBRE - Terminal aluminio AA50-M14 sección 50mm² borne diámetro 15mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 50...50 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 50...50 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 14
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA50-M14
Ref.Sonepar
754696
EAN
8016692086491
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
50...50 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
50...50 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
14
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
50 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


