CEMBRE - Terminal aluminio AA70-M12 sección 70mm² borne diámetro 13,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 70...70 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 70...70 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA70-M12
Ref.Sonepar
90695
EAN
8016692025902
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
70...70 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
70...70 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
70 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


