CEMBRE - Terminal aluminio estañado cable LA 180mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 180 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
ASE180-M12AC
Ref.Sonepar
377389
EAN
8016692156392
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
180 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


