CEMBRE - Terminal ANE puntera 10 diámetro 12

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal ANE puntera 10 diámetro 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 12

  • Forma de brida - Forma de pasador

  • Aislamiento, color - Negro

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 10...10 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ANE2-P12

Ref.Sonepar

764566

EAN

8016692012094

Dimensión del perno, métrica (M..):

12

Forma de brida:

Forma de pasador

Aislamiento, color:

Negro

Sección transversal nominal desde/hasta:

10...10 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales puntera preaislados en poliamida PA 6.6 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE