CEMBRE - Terminal ANE redondo 95 diámetro 14

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 14

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ANE20-M14

Ref.Sonepar

691113

EAN

8016692011875

Dimensión del perno, métrica (M..):

14

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

sí

Aislamiento, color:

Negro

Con orificio para visión:

sí

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

95 mm²

Tamaño AWG:

00

Terminales de tubo de cobre para crimpado para cables muy flexibles de cobre Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre electrolitico Material (Capa totalmente renforzada) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE