CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado ASE150-M12 sección 150mm² diámetro 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 150 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASE150-M12-ESP
Ref.Sonepar
90551
EAN
8016692659060
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
150 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


