CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado ASE185-M12 sección 185mm² diámetro 12mm - ASE185-M12

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado ASE185-M12 sección 185mm² diámetro 12mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 12

  • Material - Aluminio

  • Sección transversal nominal estándar - 185 mm²

  • Número de orificios de fijación - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ASE185-M12

Ref.Sonepar

377390

EAN

8016692659077

Forma de sección transversal:

Redondo

Dimensión del perno, métrica (M..):

12

Material:

Aluminio

Sección transversal nominal estándar:

185 mm²

Número de orificios de fijación:

1

Color:

Otros

Terminal bimetálico aluminio estañado ASE185-M12 sección 185mm² diámetro 12mm. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminales