CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado sección 240mm² diámetro 16mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 16
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 240 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASE240-M16
Ref.Sonepar
625451
EAN
8499212721841
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
16
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
240 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


