CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado sección 300mm² diámetro 14mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 14
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 300 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASE300-M14
Ref.Sonepar
884217
EAN
8499213014829
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
14
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
300 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


