CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado sección 95mm² diámetro 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 10
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 95 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASE95-M10
Ref.Sonepar
657114
EAN
8499161580391
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
10
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
95 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


