CEMBRE - Terminal bimetálico aluminio estañado sección 95mm² diámetro 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 95 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASE95-M8
Ref.Sonepar
460034
EAN
05478220519
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
95 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


