CEMBRE - Terminal bimetálico CAA10-M12 cable Al 10mm² pala Cu diámetro 13mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 10...10 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 10...10 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio/cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAA10-M12
Ref.Sonepar
876810
EAN
8016692561110
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
10...10 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
10...10 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
10 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


