CEMBRE - Terminal bimetálico CAA185-M12 cable Al 185mm² pala Cu diámetro 13mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 185...185 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 185...185 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio/cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAA185-M12
Ref.Sonepar
284741
EAN
8016692016498
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
185...185 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
185...185 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
185 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


