CEMBRE - Terminal bimetálico CAA300-34-M12 cable Al 300mm² pala Cu diámetro 13mm - CAA300-34-M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 300...300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 300...300 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Material - Aluminio/cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAA300-34-M12
Ref.Sonepar
59159
EAN
8016692050874
Forma de sección transversal:
Forma redonda/sectorial
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
300...300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
300...300 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
300 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


