CEMBRE - Terminal bimetálico CAA400-M16 cable Al 400mm² pala Cu diámetro 16,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 400...400 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 400...400 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 16
Material - Aluminio/cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAA400-M16
Ref.Sonepar
377025
EAN
8016692203096
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
400...400 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
400...400 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
16
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
400 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


