CEMBRE - Terminal bimetálico CAA500-M16-TNBD cable Al 500mm² pala Cu diámetro 16,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM - 500...500 mm²
Sección nominal de aluminio, SE - 500...500 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..) - 16
Material - Aluminio/cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAA500-M16-TNBD
Ref.Sonepar
377026
EAN
8016692519746
Forma de sección transversal:
Redondo
Sección nominal de aluminio, RM/SM:
500...500 mm²
Sección nominal de aluminio, SE:
500...500 mm²
Dimensión del perno, métrica (M..):
16
Material:
Aluminio/cobre
Compatible para cables Al/Ac:
no
Sección transversal nominal estándar:
500 mm²
Sellado longitudinal:
no
Número de orificios de fijación:
1
Forma del manguito:
Largo
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


