CEMBRE - Terminal cilíndrico H preaislado BF-BF5 sección 1,5-2,5mm² diámetro 5mm azul

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal cilíndrico H preaislado BF-BF5 sección 1,5-2,5mm² diámetro 5mm azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - sí

  • Dimensiones de conector - Redondo 5 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BF-BF5

Ref.Sonepar

59076

EAN

8016692002316

Modelo:

Manga

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

sí

Dimensiones de conector:

Redondo 5 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Azul

Aislamiento de material:

Policarbonato (PC)

Material:

Latón

Terminales cilíndricos preaislados en policarbonato -\r\n\tparcialmente reforzados con capa de cobre Sin Halógenos sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Forma dimensional Terminal cilindrico hembra Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (Parcialmente reforzada) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Capa totalmente renforzada) Policarbonato.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE