CEMBRE - Terminal cilíndrico H preaislado BKF-BF4 sección 1,5-2,5mm² azul - BKF-BF4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manga
Dimensiones de conector - Redondo 5 mm
Aislamiento - Parcialmente aislado
Aislamiento, color - Azul
Material - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BKF-BF4
Ref.Sonepar
660018
EAN
8016692634494
Modelo:
Manga
Dimensiones de conector:
Redondo 5 mm
Aislamiento:
Parcialmente aislado
Aislamiento, color:
Azul
Material:
Latón
Terminales desconectables reforzados Terminales cilíndricos,\r\n\ttotalmente reforzados con capa de cobre -\r\n\tpreaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal cilindrico hembra Material (Preaislados) Poliamida PA6.6.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


