CEMBRE - Terminal cilíndrico H preaislado RKF-BF4 sección 0,25-1,5mm² diámetro 4mm rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²
Aislamiento - Parcialmente aislado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RKF-BF4
Ref.Sonepar
852960
EAN
8016692634616
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.25...1.5 mm²
Aislamiento:
Parcialmente aislado
Terminales desconectables reforzados Terminales cilíndricos,\r\n\ttotalmente reforzados con capa de cobre -\r\n\tpreaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal cilindrico hembra Material (Preaislados) Poliamida PA6.6.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


