CEMBRE - Terminal cilíndrico M preaislado RF-BM4 sección 0,5-1,5mm² diámetro 4mm rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal cilíndrico M preaislado RF-BM4 sección 0,5-1,5mm² diámetro 4mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Con abrazadera de levas - sí

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Redondo 4 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RF-BM4

Ref.Sonepar

182523

EAN

8016692002255

Modelo:

Manga

Con abrazadera de levas:

sí

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Redondo 4 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Aislamiento de material:

Policarbonato (PC)

Material:

Latón

Terminales cilíndricos preaislados en policarbonato -\r\n\tparcialmente reforzados con capa de cobre Sin Halógenos sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Forma dimensional Terminal cilindrico macho Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (Parcialmente reforzada) ABS Material (Parcialmente reforzados) Policarbonato.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE