CEMBRE - Terminal Cu 2A19-M20 alta resistencia cañón largo 95mm² diámetro 21mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 20
Ángulo de conexión - 45°
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2A19-M20
Ref.Sonepar
702141
EAN
8016692012650
Dimensión del perno, métrica (M..):
20
Ángulo de conexión:
45°
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
95 mm²
Tamaño AWG:
000
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


