CEMBRE - Terminal Cu 2A24-2M12 alta resistencia cañón largo 120mm² diámetro 13,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2A24-2M12
Ref.Sonepar
446516
EAN
8016692031118
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
2
Sección transversal nominal:
120 mm²
Tamaño AWG:
000
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


