CEMBRE - Terminal Cu 2A7-M8 alta resistencia cañón largo 35mm² diámetro 8,4mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2A7-M8
Ref.Sonepar
377073
EAN
8016692012353
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
35 mm²
Tamaño AWG:
2
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


