CEMBRE - Terminal Cu norma francesa sección 185mm² borne diámetro 16mm - T185-M16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 16
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T185-M16
Ref.Sonepar
749024
EAN
8016692020914
Dimensión del perno, métrica (M..):
16
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
185 mm²
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


