CEMBRE - Terminal Cu puntera maciza sección 50mm² diámetro 25 para conductor flexible - A10-P25

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal Cu puntera maciza sección 50mm² diámetro 25 para conductor flexible

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 25

  • Forma de brida - Forma de pasador

  • Aislamiento - Ninguno

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 50...50 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A10-P25

Ref.Sonepar

59046

EAN

8016692011097

Dimensión del perno, métrica (M..):

25

Forma de brida:

Forma de pasador

Aislamiento:

Ninguno

Sección transversal nominal desde/hasta:

50...50 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Punteras desnudas para conductores de cobre Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Forma dimensional (Punter) Terminal puntera plana Rango térmico Min -50 °C Rango térmico Max 150 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE