CEMBRE - Terminal Cu según DIN 46234 diámetro interior 5,8mm 6,5x20x11x10mm para cables de cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Forma de brida - Forma anular
Aislamiento - Ninguno
Sección transversal nominal desde/hasta - 10...16 mm²
Señalización posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q16-6
Ref.Sonepar
847786
EAN
8016692593203
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Forma de brida:
Forma anular
Aislamiento:
Ninguno
Sección transversal nominal desde/hasta:
10...16 mm²
Señalización posible:
no
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


