CEMBRE - Terminal de presión preaislado ANE-M sección 16mm² borne 12mm negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal de presión preaislado ANE-M sección 16mm² borne 12mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 12

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ANE3-M12

Ref.Sonepar

267321

EAN

8016692011356

Dimensión del perno, métrica (M..):

12

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

Aislamiento, color:

Negro

Con orificio para visión:

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

16 mm²

Tamaño AWG:

6

Terminales de presión preaislados en poliamida PA 6.6 para cables de cobre Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE