CEMBRE - Terminal de presión preaislado ANE-M sección 16mm² borne 6mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ANE3-M6
Ref.Sonepar
179494
EAN
8016692011295
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
sí
Aislamiento, color:
Negro
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
16 mm²
Tamaño AWG:
6
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


