CEMBRE - Terminal de presión preaislado ANE-M sección 95mm² borne 20mm negro - ANE19-M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 20
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ANE19-M20
Ref.Sonepar
297691
EAN
8016692621333
Dimensión del perno, métrica (M..):
20
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
sí
Aislamiento, color:
Negro
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
95 mm²
Tamaño AWG:
000
La serie de terminales ANE-M están fabricados en cobre electrolítico y bañadosen una capa de estaño. El interior del aislante de Poliamida PA 6.6 está diseñado de tal manera que el conductor tenga una fácil introducción. Este tipo de aislamiento evita que se usen otro tipo de formas de aislante tales como manguitos termorretráctiles etc. Más todavía, el Nylon evita la posibilidad de rotura del conductor en el momento de la introducción. Las referencias de la tabla anexa son en color negro, otros colores estan disponibles. Para obtener las mejores condiciones tanto eléctricas como mecánicas, se sugiere el uso de herramientas y matrices desarrolladas por Cembre para el crimpado. Los terminales tipo ANE 2, ANE 3, ANE 5 pueden ser utilizados también en instalaciones con cable rígido comprimiéndolos con matrices de compresión radial de la serie MN…
Las orejetas de la serie ANE-M están fabricadas con tubo de cobre electrolítico Cu-OF CW008A conforme a UNI EN 13600.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


