CEMBRE - TERMINAL ESTAÑADO AL 150

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TERMINAL ESTAÑADO AL 150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de sección transversal - Redondo

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 12

  • Material - Aluminio

  • Sección transversal nominal estándar - 150 mm²

  • Número de orificios de fijación - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TAE-150

Ref.Sonepar

668984

EAN

9999901812199

Forma de sección transversal:

Redondo

Dimensión del perno, métrica (M..):

12

Material:

Aluminio

Sección transversal nominal estándar:

150 mm²

Número de orificios de fijación:

1

Color:

Otros

Terminal TAE-150 aluminio estañado baja tensión 150mm². Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminales

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE