CEMBRE - Terminal H preaislado GK-F608 sección 4-6mm² 6,3x0,8mm amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal H preaislado GK-F608 sección 4-6mm² 6,3x0,8mm amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - sí

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GK-F608

Ref.Sonepar

377454

EAN

8016692092331

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

sí

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Amarillo

Aislamiento de material:

Poliamida (PA)

Material:

Latón

Terminales desconectables reforzados enchufables hembra, totalmente reforzados con capa de cobre preaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal hembra Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE