CEMBRE - Terminal H preaislado RF-F408 sección 0,25-1,5mm² 4,8X0,8mm rojo - RF-F408

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal H preaislado RF-F408 sección 0,25-1,5mm² 4,8X0,8mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 4,8x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RF-F408

Ref.Sonepar

59025

EAN

8016692001814

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 4,8x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Aislamiento de material:

Policarbonato (PC)

Material:

Latón

Terminales H desconectables preaislados en policarbonato -\r\n\tparcialmente reforzados con capa de cobre Sin Halógenos sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Forma dimensional Terminal hembra Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (Parcialmente reforzados) Policarbonato Material (Parcialmente reforzada) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE