CEMBRE - Terminal H reforzado preaislado RKF-F308 sección 0,25-1,5mm² 2,8x0,8mm rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal H reforzado preaislado RKF-F308 sección 0,25-1,5mm² 2,8x0,8mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - sí

  • Dimensiones de conector - Plano 2,8x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RKF-F308

Ref.Sonepar

377596

EAN

8016692488660

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

sí

Dimensiones de conector:

Plano 2,8x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Material:

Latón

Terminales desconectables reforzados enchufables hembra, totalmente reforzados con capa de cobre preaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal hembra Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE