CEMBRE - Terminal H reforzado preaislado RKF-F608 sección 0,25-1,5mm² 4,8x0,8mm aislado rojo - RKF-F408P

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal H reforzado preaislado RKF-F608 sección 0,25-1,5mm² 4,8x0,8mm aislado rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - sí

  • Dimensiones de conector - Plano 4,8x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RKF-F408P

Ref.Sonepar

376814

EAN

8016692488547

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

sí

Dimensiones de conector:

Plano 4,8x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Material:

Latón

Terminales desconectables reforzados enchufables hembra, totalmente reforzados con capa de cobre totalmente preaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal hembra Material (Preaislados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE