CEMBRE - Terminal H reforzado preaislado RKF-F608P sección 0,25-1,5mm² 6,35x0,8mm rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal H reforzado preaislado RKF-F608P sección 0,25-1,5mm² 6,35x0,8mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - sí

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RKF-F608P

Ref.Sonepar

133202

EAN

8016692490953

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

sí

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Material:

Latón

Terminales desconectables reforzados enchufables hembra, totalmente reforzados con capa de cobre totalmente preaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal hembra Material (Preaislados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE