CEMBRE - Terminal horquilla desnudo S6-U4 4-6mm² 4,3mm junta soldada

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal horquilla desnudo S6-U4 4-6mm² 4,3mm junta soldada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 4

  • Forma de brida - Forma de horquilla

  • Aislamiento - Ninguno

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S6-U4

Ref.Sonepar

578104

EAN

8016692005034

Dimensión del perno, métrica (M..):

4

Forma de brida:

Forma de horquilla

Aislamiento:

Ninguno

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

sí

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales desnudos terminal horquilla Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Colla) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Forma dimensional Terminal horquilla.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE