CEMBRE - Terminal horquilla preaislado ANE2-U4 sección 10mm² 4,3mm negro - ANE2-U4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 4
Forma de brida - Forma de horquilla
Aislamiento, color - Negro
Sección transversal nominal desde/hasta - 10...10 mm²
Señalización posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ANE2-U4
Ref.Sonepar
200712
EAN
8016692012179
Dimensión del perno, métrica (M..):
4
Forma de brida:
Forma de horquilla
Aislamiento, color:
Negro
Sección transversal nominal desde/hasta:
10...10 mm²
Señalización posible:
no
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


