CEMBRE - Terminal horquilla preaislado CRP-U3 sección 0,25-1,5mm² 3,2mm rojo - CRP-U3

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal horquilla preaislado CRP-U3 sección 0,25-1,5mm² 3,2mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 3

  • Forma de brida - Forma de horquilla

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

  • Señalización posible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CRP-U3

Ref.Sonepar

460076

EAN

8016692130903

Dimensión del perno, métrica (M..):

3

Forma de brida:

Forma de horquilla

Aislamiento, color:

Rojo

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Señalización posible:

sí

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Conectores en banda aislados en policarbonato Terminal horquilla Entrada fácil sí Sin Halógenos sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Forma dimensional Terminal horquilla Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Policarbonato.