CEMBRE - Terminal horquilla preaislado GF-U8 sección 4-6mm² 8,4mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Forma de brida - Forma de horquilla
Aislamiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Aislamiento, color - Amarillo
Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
GF-U8
Ref.Sonepar
59117
EAN
8016692001234
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Forma de brida:
Forma de horquilla
Aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Aislamiento, color:
Amarillo
Sección transversal nominal desde/hasta:
4...6 mm²
Señalización posible:
no
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


